€ 139,53/ stukexcl. btw
€ 168,83incl. btw
Verkocht per: 27Min. order: 27
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD |
Type | 8M-050 |
Steek lengte | 720 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 90 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |