Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 560-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323510
  • Fabrikant:4051817035347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,06/ stukexcl. btw

€ 144,06incl. btw

Verkocht per: 27Min. order: 27

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
8M-050
Steek lengte
560 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
70
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C