Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 3408-8M-50 HTD

  • ERIKS:14689389
  • Fabrikant:4051817035842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 481,11/ stukexcl. btw

€ 582,14incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
8M-050
Steek lengte
3408 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
426
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C