Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 3008-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323643
  • Fabrikant:4051817035811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,27/ stukexcl. btw

€ 310,09incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
8M-030
Steek lengte
3008 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
376
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C