Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 2800-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323637
  • Fabrikant:4051817035798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,83/ stukexcl. btw

€ 293,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
8M-030
Steek lengte
2800 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
350
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C