Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 2600-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323633
  • Fabrikant:4051817035774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,23/ stukexcl. btw

€ 276,16incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
8M-030
Steek lengte
2600 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
325
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C