€ 788,92/ stukexcl. btw
€ 954,59incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD |
Type | 14M-055 |
Steek lengte | 2590 mm |
Breedte | 55 mm |
Steek | 14 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 6.1 mm |
Riemdikte | 10 mm |