Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 2590-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323486
  • Fabrikant:4051817036016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 565,66/ stukexcl. btw

€ 684,45incl. btw

Verkocht per: 11Min. order: 11

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
14M-040
Steek lengte
2590 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm