Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 2100-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323474
  • Fabrikant:4051817035972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 494,71/ stukexcl. btw

€ 598,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
14M-040
Steek lengte
2100 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm