Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 1890-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323471
  • Fabrikant:4051817035958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 462,82/ stukexcl. btw

€ 560,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
14M-040
Steek lengte
1890 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C