Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 1400-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323456
  • Fabrikant:4051817035897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,11/ stukexcl. btw

€ 467,19incl. btw

Verkocht per: 33Min. order: 33

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
14M-040
Steek lengte
1400 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C