Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 1190-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323452
  • Fabrikant:4051817035880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 488,04/ stukexcl. btw

€ 590,53incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
14M-055
Steek lengte
1190 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
85
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C