Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance Pro 1040-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323560
  • Fabrikant:4051817035521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,49/ stukexcl. btw

€ 215,97incl. btw

Verkocht per: 27Min. order: 27

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
8M-050
Steek lengte
1040 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
130
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C