Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 966-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323448
  • Fabrikant:4051817036566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,11/ stukexcl. btw

€ 301,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
14M-055
Steek lengte
966 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C