Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 966-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323445
  • Fabrikant:4051817036559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,10/ stukexcl. btw

€ 217,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
14M-040
Steek lengte
966 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C