Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 800-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323534
  • Fabrikant:4051817036177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,17/ stukexcl. btw

€ 59,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-030
Steek lengte
800 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C