Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 720-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323531
  • Fabrikant:4051817036160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,60/ stukexcl. btw

€ 92,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-050
Steek lengte
720 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C