Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 3500-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323498
  • Fabrikant:4051817036726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 534,04/ stukexcl. btw

€ 646,19incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
14M-055
Steek lengte
3500 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C