Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 3500-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323495
  • Fabrikant:4051817036719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 384,22/ stukexcl. btw

€ 464,91incl. btw

Verkocht per: 11Min. order: 11

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
14M-040
Steek lengte
3500 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C