€ 140,68/ stukexcl. btw
€ 170,22incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD |
Type | 8M-030 |
Steek lengte | 3008 mm |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 376 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |