€ 310,54/ stukexcl. btw
€ 375,75incl. btw
Verkocht per: 11Min. order: 11
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD |
Type | 14M-040 |
Steek lengte | 2590 mm |
Breedte | 40 mm |
Steek | 14 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 6.1 mm |
Riemdikte | 10 mm |