Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 2450-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323481
  • Fabrikant:4051817036672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,43/ stukexcl. btw

€ 365,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
14M-040
Steek lengte
2450 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm