Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 2000-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323615
  • Fabrikant:4051817036436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,38/ stukexcl. btw

€ 121,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-030
Steek lengte
2000 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C