Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 1778-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323467
  • Fabrikant:4051817036634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,18/ stukexcl. btw

€ 296,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
14M-040
Steek lengte
1778 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
127
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C