Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 1600-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323514
  • Fabrikant:4051817036375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,34/ stukexcl. btw

€ 99,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1600 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm