Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor Advance 1360-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323585
  • Fabrikant:4051817036337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,67/ stukexcl. btw

€ 87,93incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1360 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm