Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 966-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323446
  • Fabrikant:4051817035163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,91/ stukexcl. btw

€ 215,27incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
14M-055
Steek lengte
966 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C