Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 960-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323553
  • Fabrikant:4051817034821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,10/ stukexcl. btw

€ 79,98incl. btw

Verkocht per: 27Min. order: 27

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-050
Steek lengte
960 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C