Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 960-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323550
  • Fabrikant:4051817034814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,75/ stukexcl. btw

€ 48,10incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-030
Steek lengte
960 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C