€ 36,97/ stukexcl. btw
€ 44,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR HTD |
Type | 8M-030 |
Steek lengte | 880 mm |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 110 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |