Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 2590-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323488
  • Fabrikant:4051817035286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,37/ stukexcl. btw

€ 374,34incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
14M-055
Steek lengte
2590 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm