Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 2248-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323619
  • Fabrikant:4051817035033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,02/ stukexcl. btw

€ 94,40incl. btw

Verkocht per: 192Min. order: 192

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-030
Steek lengte
2248 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
281
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C