€ 118,94/ stukexcl. btw
€ 143,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR HTD |
Type | 8M-050 |
Steek lengte | 2000 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 250 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |