Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 1800-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323610
  • Fabrikant:4051817035002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,65/ stukexcl. btw

€ 131,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-050
Steek lengte
1800 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
225
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C