€ 243,30/ stukexcl. btw
€ 294,39incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR HTD |
Type | 14M-055 |
Steek lengte | 1778 mm |
Breedte | 55 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 127 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |