Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 1600-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323594
  • Fabrikant:4051817034951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,81/ stukexcl. btw

€ 71,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1600 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm