Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 1440-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323588
  • Fabrikant:4051817034937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,95/ stukexcl. btw

€ 65,28incl. btw

Verkocht per: 192Min. order: 192

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1440 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm