Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 1360-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323586
  • Fabrikant:4051817034920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,22/ stukexcl. btw

€ 105,54incl. btw

Verkocht per: 27Min. order: 27

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-050
Steek lengte
1360 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm