Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrocolor 1160-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323570
  • Fabrikant:4010858131937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,17/ stukexcl. btw

€ 92,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-050
Steek lengte
1160 mm
Breedte
40 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
145
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C