€ 180,70/ stukexcl. btw
€ 218,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCHAIN HTD |
Type | 8M-021 |
Steek lengte | 1200 mm |
Breedte | 21 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 150 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | CR |
Kleur | Geel |
Temperatuurbestendigheid | van -55 tot 80 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |