Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 640-8M-36

  • ERIKS:14327358
  • Fabrikant:4051817285759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,79/ stukexcl. btw

€ 209,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
8M-036
Steek lengte
640 mm
Breedte
36 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm