Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 3500-14M-20

  • ERIKS:14174769
  • Fabrikant:4051817286664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 555,62/ stukexcl. btw

€ 672,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-020
Steek lengte
3500 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm