Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 2660-14M-68

  • ERIKS:14327308
  • Fabrikant:4051817284066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.479,46/ stukexcl. btw

€ 1.790,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-068
Steek lengte
2660 mm
Breedte
68 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
190
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm