Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 2520-14M-125

  • ERIKS:14327300
  • Fabrikant:4051817284035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.593,98/ stukexcl. btw

€ 3.138,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-125
Steek lengte
2520 mm
Breedte
125 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm