Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 2240-8M-36

  • ERIKS:14327432
  • Fabrikant:4051817286633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,02/ stukexcl. btw

€ 423,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
8M-036
Steek lengte
2240 mm
Breedte
36 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm