€ 204,07/ stukexcl. btw
€ 246,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD |
Type | 8M-021 |
Steek lengte | 2240 mm |
Breedte | 21 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 280 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Materiaal | CR |
Kleur | Geel |
Temperatuurbestendigheid | van -55 tot 80 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |