Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1960-14M-90

  • ERIKS:14316680
  • Fabrikant:4051817283656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.505,99/ stukexcl. btw

€ 1.822,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-090
Steek lengte
1960 mm
Breedte
90 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
140
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm