Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1890-14M-20

  • ERIKS:14327261
  • Fabrikant:4051817283908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 324,62/ stukexcl. btw

€ 392,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-020
Steek lengte
1890 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm