Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1750-14M-90

  • ERIKS:14327259
  • Fabrikant:4051817283335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.370,57/ stukexcl. btw

€ 1.658,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-090
Steek lengte
1750 mm
Breedte
90 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm