Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1750-14M-125

  • ERIKS:14327260
  • Fabrikant:4051817283892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.903,38/ stukexcl. btw

€ 2.303,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-125
Steek lengte
1750 mm
Breedte
125 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm